SYP - Conexión acústica LA-80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material interior del tubo - Otros
Material exterior del tubo - Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto - 80 mm
Diámetro interior - 80 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209173900
Ref.Sonepar
263268
EAN
3411450076878
Material interior del tubo:
Otros
Material exterior del tubo:
Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto:
80 mm
Diámetro interior:
80 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Terminal de canal
Conexión 2:
Terminal de canal
Con junta premontada:
sí
Grosor del aislamiento:
15 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
40 °C
Paso libre:
100 %
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


