SYP - Control ECOWAT AC/4A 230VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Color - Blanco
Corriente nominal - 4 A
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Control de potencia sin pasos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5401620900
Ref.Sonepar
201115
EAN
8413893282569
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Color:
Blanco
Corriente nominal:
4 A
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Control de potencia sin pasos:
no
Número de pasos:
3
Elemento básico sin cubierta:
no
Método de funcionamiento:
Botón pulsador/botón de control táctil
Con piloto:
Iluminado (activado)
Contacto de conmutación:
no
Con sensor de temperatura:
no
Altura:
220 mm
Anchura:
165 mm
Profundidad:
110 mm
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


