SYP - Control externo CR-30 para cortina aire - 5401300800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Control externo CR-30 para cortina aire

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401300800

Ref.Sonepar

229500

EAN

8413893198525

Control externo CR-30 para cortina aire, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo de alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás. Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación cumpliendo las indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica DIT 623R/18.Funcionamiento totalmente automático a presión constante o a caudal constante. Comunicación Modbus por defecto y SIGFOX en opción.Display situado en el frontal. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado antilluvia).Conmutación electrónica. Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado. Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP