SYP - CONTROL REMOTO VELOCIDAD REB-ECOWAT

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CONTROL REMOTO VELOCIDAD REB-ECOWAT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Color - Blanco

  • Intervalo de tensión secundario - 10...10 V

  • Control de potencia sin pasos - no

  • Elemento básico sin cubierta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401304000

Ref.Sonepar

206102

EAN

8413893259448

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Color:

Blanco

Intervalo de tensión secundario:

10...10 V

Control de potencia sin pasos:

no

Elemento básico sin cubierta:

no

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Con piloto:

Ninguno

Contacto de conmutación:

Con sensor de temperatura:

no

Altura:

80 mm

Anchura:

80 mm

Profundidad:

68 mm

Grado de protección (IP):

IP44

Regulador de velocidad REB-ECOWATT de ventiladores con motor de corriente continua.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP