SYP - Convector TLS-503-T 2000W 230V 785x175x440mm - 5226832700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Convector TLS-503-T 2000W 230V 785x175x440mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226832700

Ref.Sonepar

116053

EAN

8413893661524

Convectores que producen calor de forma natural y totalmente silenciosa. Características: 3 posiciones de potencia y luces piloto. Doble protector térmico de seguridad. Dispositivo antiheladas: conecta el aparato cuando la temperatura ambiente es inferior a 5ºC. El modelo TLS-503 Turbo incorpora un ventilador que permite forzar la salida de aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal. Ambos modelos se pueden instalar en la pared.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP