Artículo bonificable CAE

SYP - Convertidor de frecuencia VFTM320 monofásico 0,37kW

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Convertidor de frecuencia VFTM320 monofásico 0,37kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 100 kW

  • Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa - 5 %

  • Con unidad de control - no

  • Aplicación en área industrial permitida - sí

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401225300

Ref.Sonepar

805709

EAN

8445325024881

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

100 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor directo

Grado de protección (IP):

IP20

El convertidor de frecuencia VFTM320 de S & P es un dispositivo monofásico de 0,37kW diseñado para optimizar el control de velocidad en motores eléctricos. Este equipo de alta eficiencia permite una regulación precisa de la frecuencia, garantizando un rendimiento óptimo y un consumo energético reducido. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación y su integración en sistemas existentes. La marca S & P asegura un producto de alta durabilidad y resistencia, ideal para entornos industriales exigentes.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP