Artículo bonificable CAE

SYP - Convertidor de frecuencia VFTM320 trifásico 15kW - 5401227000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Convertidor de frecuencia VFTM320 trifásico 15kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 100 kW

  • Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa - 5 %

  • Con unidad de control - no

  • Aplicación en área industrial permitida - sí

  • Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401227000

Ref.Sonepar

749331

EAN

8445325025222

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

100 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Con unidad de control:

no

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

no

Tipo de convertidor:

Convertidor directo

Grado de protección (IP):

IP20

Convertidor de frecuencia VFTM320 trifásico 15kW. Convertidores de frecuencia para motores trifásicos de 0.18 a 15kW. Grado de protección IP20. Modelos VFTM320 MONO: Tensión de alimentación monofásica 230V-50/60Hz y salida trifásica 230V. Modelos VFTM320 TRI: Tensión de alimentación trifásica 400V 50/60Hz y salida trifásica 400V. Pantalla exterior para visualización de parámetros. Rueda frontal para regulación manual de velocidad (frecuencia). Configuración especial plug&play para modos de trabajo presión constante o regulación manual con rueda frontal. Protección de sobrecargas y cortocircuitos.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP