Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-1000-FTW-10 10,1kW 230V - 5226655800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-1000-FTW-10 10,1kW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Adecuado para calefacción de baja temperatura - no

  • Posición de la toma de agua - Lado

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226655800

Ref.Sonepar

594600

EAN

8413893228802

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Adecuado para calefacción de baja temperatura:

no

Posición de la toma de agua:

Lado

Color:

Otros

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Incluye controles del lado del agua:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

sí

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire COR-1000-FTW-10 10,1kW 230V de S & P es una solución eficiente para la climatización de espacios comerciales y residenciales. Con una potencia de 10,1kW y una tensión de 230V, este equipo ofrece un rendimiento excepcional. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil. La marca S & P es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP