SYP - Cortina aire COR-1000-NW-9 9kW 230V - 5226651700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Suspensión libre
Número de ajustes del ventilador - 3
Adecuado para calefacción de baja temperatura - no
Posición de la toma de agua - Lado superior
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226651700
Ref.Sonepar
655465
EAN
8413893217349
Modelo:
Suspensión libre
Número de ajustes del ventilador:
3
Adecuado para calefacción de baja temperatura:
no
Posición de la toma de agua:
Lado superior
Color:
Blanco
Con panel de control:
sí
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Incluye controles del lado del agua:
no
Con filtro de aire:
no
Modelo de cartucho:
no
Patrón de salida:
Fijo
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


