Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-12-1500FT 12,16KW 400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-12-1500FT 12,16KW 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Otros

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226828900

Ref.Sonepar

177792

EAN

8413893282866

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Otros

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire COR-12-1500FT 12,16KW 400V de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para la regulación de temperatura en grandes espacios. Con una potencia de 12,16KW y una tensión de 400V, proporciona una barrera de aire eficaz, minimizando la pérdida de calor y mejorando la eficiencia energética. Su diseño robusto y compacto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil. La marca S & P es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo soluciones de climatización de vanguardia.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP