Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-12-1500N 12,2Kw 400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-12-1500N 12,2Kw 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226831800

Ref.Sonepar

239382

EAN

8413893436641

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de Aire COR-12-1500N de S & P es un dispositivo de alto rendimiento con una potencia de 12,2Kw y una tensión de funcionamiento de 400V. Diseñada para crear una barrera de aire eficiente, ayuda a mantener las condiciones ambientales internas. Su instalación es sencilla y su diseño compacto facilita su integración en cualquier espacio. Este modelo de S & P es ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones energéticamente eficientes y duraderas.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP