Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-1500-FTW-17 17,13kW 230V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-1500-FTW-17 17,13kW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Adecuado para calefacción de baja temperatura - no

  • Posición de la toma de agua - Lado

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226656600

Ref.Sonepar

448882

EAN

8413893228819

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Adecuado para calefacción de baja temperatura:

no

Posición de la toma de agua:

Lado

Color:

Otros

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Incluye controles del lado del agua:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

sí

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-1500-FTW-17 de S & P es un equipo de alto rendimiento con una potencia de 17,13kW y una tensión de funcionamiento de 230V. Diseñada para proporcionar una barrera de aire eficiente, esta unidad es ideal para la instalación en entradas de edificios comerciales o industriales. Con su robusta construcción y su fácil instalación, la COR-1500-FTW-17 de S & P se destaca por su durabilidad y eficiencia energética. Este modelo no incluye control remoto.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP