Artículo bonificable CAE

SYP - CORTINA AIRE COR-1500-NW-15 15kW 230V - 5226652500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CORTINA AIRE COR-1500-NW-15 15kW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Adecuado para calefacción de baja temperatura - no

  • Posición de la toma de agua - Lado superior

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226652500

Ref.Sonepar

486473

EAN

8413893217356

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Adecuado para calefacción de baja temperatura:

no

Posición de la toma de agua:

Lado superior

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Incluye controles del lado del agua:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-1500-NW-15 de S & P es una solución eficiente para mantener el confort térmico en espacios comerciales o industriales. Con una potencia de 15kW y una tensión de funcionamiento de 230V, este equipo garantiza un rendimiento óptimo. Su diseño robusto y compacto facilita la instalación y minimiza la necesidad de mantenimiento. El modelo COR-1500-NW-15 de S & P es ideal para aplicaciones que requieren una barrera de aire potente y confiable.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP