SYP - Cortina aire COR-18-2000N 18,2Kw 400V - 5226831900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-18-2000N 18,2Kw 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226831900

Ref.Sonepar

126193

EAN

8413893436658

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-18-2000N de S & P, con una potencia de 18,2Kw y una tensión de 400V, es una solución eficiente para la climatización de espacios comerciales o industriales. Esta unidad de alto rendimiento proporciona una barrera de aire constante, minimizando la pérdida de temperatura y evitando la entrada de polvo y contaminantes. Con su diseño robusto y compacto, la COR-18-2000N de S & P es fácil de instalar y se integra perfectamente en cualquier entorno. Su funcionamiento silencioso y su eficiencia energética la convierten en una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP