Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-6-1000FT 6.12KW 400V - 5226663200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-6-1000FT 6.12KW 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Otros

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226663200

Ref.Sonepar

90532

EAN

8413893231147

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Otros

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire COR-6-1000FT de S & P, con una potencia de 6.12KW y una tensión de funcionamiento de 400V, es una solución eficaz para la climatización de espacios comerciales y residenciales. Su diseño robusto y compacto permite una instalación sencilla y un rendimiento óptimo. Esta unidad de S & P ofrece un flujo de aire constante, minimizando la pérdida de temperatura y mejorando la eficiencia energética. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones duraderas y eficientes.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP