Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-6-1000N 6,1kW 3N 400V - 5226632700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-6-1000N 6,1kW 3N 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226632700

Ref.Sonepar

62276

EAN

8413893182791

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de Aire COR-6-1000N de S & P es una solución eficaz para la climatización de espacios comerciales e industriales. Con una potencia de 6,1kW y una tensión de 400V en 3N, este equipo proporciona un flujo de aire constante, creando una barrera invisible que mantiene la temperatura interior estable. Su diseño robusto y su tecnología avanzada garantizan un rendimiento óptimo y una larga vida útil. La instalación es sencilla, gracias a su sistema de montaje versátil. S & P, líder en el sector, asegura un soporte técnico de primera clase.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP