Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-9-1000FT 6,16KW 400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-9-1000FT 6,16KW 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Otros

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226828100

Ref.Sonepar

157921

EAN

8413893292698

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Otros

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-9-1000FT de S & P es un equipo de alto rendimiento con una potencia de 6,16KW y una tensión de funcionamiento de 400V. Diseñada para una instalación sencilla y rápida, su estructura robusta garantiza una larga vida útil. Este modelo cuenta con un sistema de control inteligente que optimiza su eficiencia energética. La marca S & P es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo soluciones de climatización que se adaptan a las necesidades de los profesionales de la construcción e instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP