Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-9-1000N 9,2Kw 400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-9-1000N 9,2Kw 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226632800

Ref.Sonepar

240231

EAN

8413893412713

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire COR-9-1000N 9,2Kw 400V de S & P es una solución eficiente para la climatización de espacios comerciales y/o industriales. Con una potencia de 9,2Kw y una tensión de 400V, este dispositivo es capaz de generar un flujo de aire constante, creando una barrera invisible que mantiene la temperatura interior. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación, ya sea en la entrada de un local o en un pasillo. La marca S & P garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP