Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-9-1500FT 9.16KW 400V - 5226664000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-9-1500FT 9.16KW 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Otros

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226664000

Ref.Sonepar

183142

EAN

8413893231178

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Otros

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-9-1500FT de S & P es una solución eficiente para la climatización de espacios comerciales y residenciales. Con una potencia de 9.16KW y una tensión de 400V, este dispositivo es ideal para instalaciones de alta demanda. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil. La marca S & P es reconocida por su innovación y fiabilidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de la industria. La COR-9-1500FT es una opción confiable y eficiente para sus necesidades de climatización.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP