Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-9-1500N 9,2kW 3N 400V - 5226635000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-9-1500N 9,2kW 3N 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226635000

Ref.Sonepar

62277

EAN

8413893182951

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire COR-9-1500N de S & P, con una potencia de 9,2kW y una tensión de 3N 400V, es una solución eficiente para la climatización de espacios comerciales y residenciales. Este dispositivo de alto rendimiento proporciona una barrera de aire constante, minimizando la pérdida de temperatura y evitando la entrada de polvo y contaminantes. Su diseño robusto y compacto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil. Con S & P, obtienes un rendimiento óptimo y una confiabilidad excepcional.