Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-F-1000FT 0.12kW 230V - 5226661600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-F-1000FT 0.12kW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Otros

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226661600

Ref.Sonepar

151912

EAN

8413893230782

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Otros

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

sí

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-F-1000FT de S & P es una solución eficiente para la climatización de espacios interiores. Con una potencia de 0.12kW y una tensión de 230V, este modelo ofrece un rendimiento óptimo con un consumo energético reducido. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y garantiza una larga vida útil. La marca S & P es reconocida en el sector de la construcción por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP