Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-F-1000N 0,11kW 230V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-F-1000N 0,11kW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Blanco

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226633500

Ref.Sonepar

62279

EAN

8413893183620

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-F-1000N de S & P, con una potencia de 0,11kW y una tensión de 230V, es una solución eficiente para la climatización de espacios. Su diseño compacto y robusto facilita la instalación y garantiza un rendimiento duradero. Este modelo, especialmente diseñado para profesionales de la construcción e instalación, ofrece un control óptimo del flujo de aire, minimizando la pérdida de energía en las entradas de edificios. Con S & P, obtendrás un rendimiento superior y una eficiencia energética inigualable.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP