Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-F-1500FT 0.16KW 230V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-F-1500FT 0.16KW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Instalación

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Otros

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226662400

Ref.Sonepar

177791

EAN

8413893230799

Modelo:

Instalación

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Otros

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

sí

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-F-1500FT de S & P, con una potencia de 0.16KW y una tensión de 230V, es una solución eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este modelo de S & P, líder en el sector, proporciona una barrera de aire constante, optimizando el control climático interior. Su diseño compacto facilita la instalación, mientras que su bajo consumo energético contribuye a la sostenibilidad. Ideal para proyectos que requieren una gestión eficaz de la energía y el confort ambiental.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP