Artículo bonificable CAE

SYP - CORTINA AIRE COR-F-2000N 0,16KW 230V - 5226832100

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CORTINA AIRE COR-F-2000N 0,16KW 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Blanco

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226832100

Ref.Sonepar

141819

EAN

8413893494351

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire COR-F-2000N 0,16KW 230V de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con un consumo energético de 0,16KW y una tensión de funcionamiento de 230V, esta cortina de aire proporciona una barrera eficaz contra la entrada de aire exterior, manteniendo el ambiente interior confortable. Su diseño compacto y robusto facilita su instalación en una variedad de espacios. La marca S & P garantiza su durabilidad y fiabilidad.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP