Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire COR-IND-M 1000/12 12,24KW 400V - 5226657400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire COR-IND-M 1000/12 12,24KW 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226657400

Ref.Sonepar

702145

EAN

8413893231543

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

no

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

no

Posición de ventilación:

no

Con panel de control:

no

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

Cortina de aire mural COR-IND M 1000/12, con batería de agua, para instalar en recintos industriales. Características: Para instalar hasta 5 m de altura. Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP