Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-12-1500 N RF - 5226834800

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834800

Ref.Sonepar

918366

EAN

8413893797278

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire mural COR-12-1500 N RF de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para la optimización de espacios interiores. Con su tecnología avanzada, este equipo proporciona una barrera de aire eficaz, minimizando la pérdida de temperatura y evitando la entrada de insectos y polvo. Su diseño compacto y moderno facilita la instalación en paredes, permitiendo una integración estética en cualquier entorno. La marca S & P garantiza la durabilidad y eficiencia del producto, respaldada por su larga trayectoria en el sector.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP