Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-18-2000 N RF

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-18-2000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834000

Ref.Sonepar

214710

EAN

8413893771933

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales o industriales. Características: Para instalar hasta 3 m de altura. Control remoto incorporado (sin cables). Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP