Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-3,5-1000 N RF

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-3,5-1000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834400

Ref.Sonepar

486475

EAN

8413893787781

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire mural COR-3,5-1000 N RF de S & P es un equipo de alto rendimiento diseñado para optimizar la climatización en espacios interiores. Su diseño compacto y moderno facilita la instalación en paredes, siendo ideal para proyectos de construcción y remodelación. Este modelo de S & P cuenta con un potente motor de 3,5 kW, capaz de generar un flujo de aire de hasta 1000 m³/h, proporcionando una barrera eficaz contra la entrada de aire exterior. La COR-3,5-1000 N RF se destaca por su funcionamiento silencioso y bajo consumo energético.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP