Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-6-1000 N RF

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-6-1000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834500

Ref.Sonepar

486476

EAN

8413893789143

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire mural COR-6-1000 N RF de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este modelo cuenta con una potencia de 1000W, ideal para espacios de tamaño medio a grande. Su diseño mural permite una instalación sencilla y rápida, optimizando el tiempo de trabajo. El modelo COR-6-1000 N RF de S & P incorpora un sistema de control remoto para una gestión más eficiente y cómoda del dispositivo. La robustez de su estructura garantiza una larga vida útil y resistencia a las condiciones más exigentes.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP