Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-9-1000 N RF

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-9-1000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834600

Ref.Sonepar

349443

EAN

8413893787026

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire mural COR-9-1000 N RF de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para optimizar la eficiencia energética en espacios comerciales o industriales. Con su potente motor y su diseño aerodinámico, esta cortina de aire proporciona una barrera eficaz contra la entrada de aire exterior, manteniendo así la temperatura interior constante. Su instalación mural facilita su integración en cualquier entorno, sin comprometer el espacio útil. El modelo COR-9-1000 N RF de S & P cuenta con un control remoto para una operación conveniente y flexible.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP