Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-9-1500 N RF - 5226834700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-9-1500 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 2

  • Color - Blanco

  • Con termostato - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834700

Ref.Sonepar

440470

EAN

8413893789198

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

2

Color:

Blanco

Con termostato:

no

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de Aire Mural COR-9-1500 N RF de S & P es una solución eficaz para la gestión del clima interior. Su diseño compacto la hace ideal para instalaciones en espacios reducidos. Con una potencia de 1500W, proporciona un flujo de aire constante, creando una barrera invisible que mantiene la temperatura interior estable. Su funcionamiento es silencioso, lo que la convierte en una opción ideal para entornos que requieren un bajo nivel de ruido. La marca S & P garantiza su durabilidad y rendimiento.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP