Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-F-1000 N RF

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-F-1000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Blanco

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834100

Ref.Sonepar

486474

EAN

8413893771957

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

Cortinas de aire murales para instalar en recintos comerciales o industriales. Características: Para instalar hasta 3 m de altura. Control remoto incorporado (sin cables). Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad muy lenta para casos en que se necesita mayor temperatura de salida del aire (modelos de aire caliente).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP