Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-F-1500 N RF - 5226834200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-F-1500 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Blanco

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834200

Ref.Sonepar

257026

EAN

8413893797254

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La Cortina de aire mural COR-F-1500 N RF de S & P es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para optimizar la eficiencia energética en espacios interiores. Su diseño compacto facilita la instalación en paredes, siendo ideal para proyectos de construcción y renovación. Esta unidad cuenta con un potente motor que genera un flujo de aire constante, creando una barrera efectiva contra la entrada de aire exterior. La marca S & P garantiza su durabilidad y resistencia, gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad. Además, su funcionamiento silencioso y su diseño moderno la hacen perfecta para cualquier entorno.