Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire mural COR-F-2000 N RF - 5226834300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cortina aire mural COR-F-2000 N RF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Suspensión libre

  • Número de ajustes del ventilador - 2

  • Color - Blanco

  • Con panel de control - sí

  • Con mando a distancia inalámbrico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226834300

Ref.Sonepar

284499

EAN

8413893797261

Modelo:

Suspensión libre

Número de ajustes del ventilador:

2

Color:

Blanco

Con panel de control:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Fijo

La cortina de aire mural COR-F-2000 N RF de S & P es un equipo de alto rendimiento diseñado para optimizar la eficiencia energética en espacios comerciales y residenciales. Su diseño compacto y moderno facilita la instalación en paredes, mientras que su tecnología RF permite un control remoto eficaz. Con una potencia de 2000W, esta cortina de aire ofrece un flujo de aire constante y potente, ideal para mantener la temperatura interior. Su robusta construcción garantiza una larga vida útil y un rendimiento constante. La marca S & P es sinónimo de innovación y fiabilidad en el sector de la climatización.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP