Artículo bonificable CAE

SYP - Cortina aire vertical COR-PRO-V 15 2200 R ADVANCE con batería eléctrica

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Modelo de suelo

  • Número de ajustes del ventilador - 3

  • Número de niveles de calentamiento - 3

  • Color - Blanco

  • Con termostato - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226023500

Ref.Sonepar

431053

EAN

8413893574978

Modelo:

Modelo de suelo

Número de ajustes del ventilador:

3

Número de niveles de calentamiento:

3

Color:

Blanco

Con termostato:

sí

Con controlador de velocidad:

sí

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Con interruptor de encendido:

sí

Posición de ventilación:

sí

Con panel de control:

sí

Con filtro de aire:

no

Modelo de cartucho:

no

Patrón de salida:

Regulable

Cortina aire vertical COR-PRO-V 15 2200 R ADVANCE con batería eléctrica, para instalar en recintos comerciales. Para instalación en aberturas de hasta 2,5 m (versión V) y 3 m (versión VL). Control manual o automático incorporado. Comunicación Modbus. Conjunto motor-ventilador centrífugo de álabes hacia adelante. Aspiración posterior y descarga lateral. Versión (R) para instalar en el lado derecho de la puerta mirado desde dentro. Versión (L) para instalación en lado izquierdo. Versiones sin mando de control ADVANCE (SM).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP