SYP - CRMT/4-280/115 2.2KW (230/400V50HZ)RD000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CRMT/4-280/115 2.2KW (230/400V50HZ)RD000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5143051000

Ref.Sonepar

879199

EAN

8499212937570

Ventiladores centrífugos de simple aspiración, desenfumage, capacitados para trasegar aire a 400AºC/2h, fabricados en chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico, IP55, Clase F.MotoresDe 4 ó 6 polos, según versiones. Modelos de 2 velocidades, bajo demanda. Tensión de alimentación. Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores.(Ver cuadro de características). Otros datos: Capacitados para trasegar aire a 300AºC en continuo. Los motores pueden situarse a derecha o izquierda. Voluta orientable, en ambos casos, para ofrecer 16 combinaciones distintas. Orientación estándar: LG 270.Bajo pedido: Orientaciones RD. Motores de 2 velocidades. Ventilador centrífugo CRMT/4-280/115 2,2KW (230/400V50HZ)RD000 VE.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP