SYP - CTVT/4/8-400 N (380-415V50HZ) N8 - 5136926400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Acero
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136926400
Ref.Sonepar
1017200
EAN
8413893593443
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Acero
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Galvanizado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
6467.19 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
6183.19 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
5901.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
5617.54 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
5325.9 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
5016.9 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
4266.25 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
3202.95 m³/h
Tensión nominal (valor):
400 V
Corriente nominal:
1.8 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
3
Max. consumo eléctrico:
1080 W
Potencia especifica a Qmax:
400 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
no
Motor multivelocidad con:
Dahlander
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Velocidad de giro:
1416.48 1/min
Número de polos:
4/8 polo
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
605 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
630 mm
Diámetro nominal del conducto:
420 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


