SYP - Cuadro presurización PDS CONTROL MD2 DUAL T 3 - 5416047300

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416047300

Ref.Sonepar

818700

EAN

8445325030585

Cuadro presurización PDS CONTROL MD2 DUAL T 3. Cuadros de control para Sistemas de Diferencial de Presión (PDS) PDS CONTROL DUAL. Junto con los ventiladores seleccionados, conforma un KIT que permite el control automático de caudal y presión, en vías de escape o refugios, según la norma UNE EN 12101-6:2006. Modos de operación: AUTO: Control automático a través de sonda de presión + variador de frecuencia (por defecto). ON: Activación manual del ventilador a velocidad MIN/MAX, según selector. Ignora señales externas (requiere llave). OFF: Paro del sistema, ignora señales externas (requiere llave).\n\r\n5416047400,Cuadro presurización PDS CONTROL MD2 DUAL T 4. Cuadros de control para Sistemas de Diferencial de Presión (PDS) PDS CONTROL DUAL. Junto con los ventiladores seleccionados, conforma un KIT que permite el control automático de caudal y presión, en vías de escape o refugios, según la norma UNE EN 12101-6:2006. Modos de operación: AUTO: Control automático a través de sonda de presión + variador de frecuencia (por defecto). ON: Activación manual del ventilador a velocidad MIN/MAX, según selector. Ignora señales externas (requiere llave). OFF: Paro del sistema, ignora señales externas (requiere llave).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP