SYP - Cuadro presurización PDS CONTROL T 1,1 400V - 5416031800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cuadro presurización PDS CONTROL T 1,1 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416031800

Ref.Sonepar

447618

EAN

8413893599063

Cuadro de presurización PDS CONTROL T 1,1 400V, que permite el control automático de caudal y presión, en vías de escape o refugios, según la norma UNE EN 12101-6:2006. Control automático a través de sonda de presión + variador de frecuencia (por defecto). Activación manual del ventilador a velocidad MIN/MAX, según selector. Ignora señales externas (requiere llave). Paro del sistema, ignora señales externas (requiere llave). Prestaciones verificadas en laboratorio acreditado por AMCA y auditado por ENAC. Dotados de selector protegido con llave para control manual de los servicios de intervención (ON / AUTO / OFF), disponible también para la puesta en marcha y mantenimiento.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP