SYP - DesHumidificador DHUM-16E 410W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5261007900
Ref.Sonepar
116115
EAN
8413893619976
Deshumidificadores domésticos, compactos, portátiles, fáciles de desplazar y ubicar. Disponibles en 4 versiones según la capacidad de deshumidificación: 12l., 16l., 20l. y 30l. Características: Compresor rotativo muy silencioso. Humidostato electrónico que permite seleccionar la humedad deseada y display indicador de humedad ambiente. 2 velocidades y 3 modos de funcionamiento: MANUAL, CONTINUO Y AUTOMÁTICO. Este último selecciona la humedad en función de la temperatura ambiente. Temporizador programable entre 1h hasta 24h. Función de descongelación: se activa cuando la temperatura ambiente es inferior a 15ºC aproximadamente. Rearme automático, en caso de corte de suministro eléctrico. Indicador saturación del depósito. Desconexión de la unidad cuando el depósito del agua está lleno. Asas para transporte.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


