Artículo bonificable CAE

SYP - Elemento control ECOWATT BASIC para ventilador

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Color - Blanco

  • Intervalo de tensión secundario - 0...0 V

  • Control de potencia sin pasos - no

  • Número de pasos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5401637300

Ref.Sonepar

1150149

EAN

8413893863621

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Color:

Blanco

Intervalo de tensión secundario:

0...0 V

Control de potencia sin pasos:

no

Número de pasos:

3

Elemento básico sin cubierta:

no

Método de funcionamiento:

Pulsador

Con piloto:

Ninguno

Contacto de conmutación:

sí

Con sensor de temperatura:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Elemento de control para ventiladores ECOWATT con motor brushless de corriente continua. Permite controlar una señal de salida analógica 0-10V dependiendo del estado de hasta tres entradas digitales del tipo libres de potencial. Ante cada cambio de señal digital, se le puede asignar un valor de salida de tensión entre 0 y 10V. Modalidades funcionamiento: ON/OFF remoto y hasta dos velocidades ajustables. Hasta tres velocidades ajustables tomando como salida el valor más desfavorable.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP