SYP - Entrada aire autorregulable acústica ECA22 blanco

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Entrada aire autorregulable acústica ECA22 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alambre para pájaros - sí

  • Con red para insectos - no

  • Con válvula de alivio de presión - no

  • Con válvula de succión de alivio de presión - no

  • Con sección contrarotante de la válvula - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209163400

Ref.Sonepar

212641

EAN

3411453327403

Con alambre para pájaros:

sí

Con red para insectos:

no

Con válvula de alivio de presión:

no

Con válvula de succión de alivio de presión:

no

Con sección contrarotante de la válvula:

no

Con sección de válvula rotativa sincronizada:

no

Con ventana incorporada:

sí

Bloqueable:

no

Controlado por motor:

no

Entrada de aire autorregulable acústica ECA22 en blanco, que se fabrica en poliestireno de alto impacto. Permiten la renovación del aire en una vivienda a través de las estancias principales (cuarto de estar, salón, dormitorios). Caudales de 22, 30, 36 y 45 m3/h. Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a un manguito pasamuros.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP