SYP - Entrada aire autorregulable EC22N blanco - 5209161900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Entrada aire autorregulable EC22N blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con alambre para pájaros - sí

  • Con red para insectos - no

  • Con válvula de alivio de presión - no

  • Con válvula de succión de alivio de presión - no

  • Con sección contrarotante de la válvula - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209161900

Ref.Sonepar

140624

EAN

3411450068767

Con alambre para pájaros:

sí

Con red para insectos:

no

Con válvula de alivio de presión:

no

Con válvula de succión de alivio de presión:

no

Con sección contrarotante de la válvula:

no

Con sección de válvula rotativa sincronizada:

no

Con ventana incorporada:

no

Bloqueable:

no

Controlado por motor:

no

Entrada aire autorregulable EC22N blanco, Ventilador centrífugo con accionamiento por poleas y correas y simple aspiración. Fabricado en acero al carbono protegido contra la corrosión mediante tratamiento por cataforesis + pintura poliuretano RAL 7045.Temperaturas del aire a transportar: -20ºC/+100ºC en continuo. Versión con rodete de refrigeración hasta +300ºC. Ejecución 1: Eje libre, para acoplamiento mediante poleas y correas. Ejecución 9: Acoplamiento a transmisión. Motor montado en el lateral del pie soporte rodamientos. Ejecución 12: Acoplamiento a transmisión. Ventilador y motor montados sobre bancada común. De 2, 4 o 6 polos, de alta eficiencia IE3* (las r.p.m. de cada motor se adaptarán al cálculo de cada transmisión), tensión de alimentación trifásica 230/400V 50Hz tamaño motor 112 y 400/690V 50Hz para motores de mayor dimensión. Protección IP55, Clase F.*Para potencias entre 75 kW y 200 kW, el motor será IE4. Fabricación en diferentes materiales constructivos.? Pintura externa en diferentes RAL. Galvanizado en caliente de las piezas estáticas del ventilador. Construcción para ambiente corrosivo. Versiones con materiales anti desgaste? Motores para aplicaciones especiales. Versión para alta temperatura (hasta +600ºC). Motores aptos para regulación con variador de frecuencia. Accesorios disponibles: conexiones flexibles, puerta de inspección, purga de drenaje, amortiguadores, redes de protección, filtros, silenciadores, de caudal, válvulas y compuertas. Ventiladores estancos. Calorifugado. pedido

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP