SYP - Equipo VMC doble flujo vertical SABIK 210 - 5153139800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - no
Montaje en el suelo - no
Orientación izquierda / derecha reversible - no
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 245.38 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153139800
Ref.Sonepar
660697
EAN
8413893618634
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Orientación izquierda / derecha reversible:
no
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
245.38 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
227.05 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
208.05 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
188.51 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
169.51 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
146.64 m³/h
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Número de fases:
1
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Cable de conexión con enchufe de toma de tierra
Clase de eficiencia energética (1253/2014/UE):
A
Con display/pantalla digital:
sí
Con unidad de control cableada:
sí
Adecuado para unidad de control cableada:
sí
Adecuado para control remoto inalámbrico:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
sí
Con elemento calefactor:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
sí
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
sí
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
sí
Adecuado para conexión de caldera CH:
no
Con bypass:
sí
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Tipo de protección contra hielo:
Otros
Diámetro nominal del conducto:
125...125 mm
Conexiones externas lado aire:
Extremo de inserción
Conexiones lado residencial:
Extremo de inserción
Conexión residencial, parte inferior:
sí
Conexión residencial, lado izquierdo:
no
Conexión residencial, lado derecho:
no
Conexión residencial, arriba:
sí
Conexión del techo, lado:
no
Conexión del techo, arriba:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO Grueso
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
65 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
65 %
Altura:
995 mm
Anchura:
460 mm
Profundidad:
600 mm
Peso:
34 kg
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


