SYP - EXTR.TEJADO HCTT/4-800/H-B 3KW 1400RPM - 5113461700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113461700
Ref.Sonepar
160697
EAN
8413893115713
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
22070.66 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
19444.97 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
15688.06 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
14498.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
13694.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
12962.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
11229.95 m³/h
Tensión nominal (valor):
400 V
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
3
Potencia especifica a Qmax:
454 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Diseño de la cubierta:
Redondo
Dirección de escape:
Horizontal
Modelo axial:
sí
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
40 °C
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
77 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
732 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
1100 mm
Diámetro nominal del conducto:
800 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


