SYP - Extractor antideflagrante HDT/4-315 0,12KW 1330rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 2240 m³/h
Tensión de conexión - 0 V
Con protección térmica - no
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5135004900
Ref.Sonepar
18763
EAN
8413893046819
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
2240 m³/h
Tensión de conexión:
0 V
Con protección térmica:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
sí
Temporizador:
Ninguno
Higrostato:
Ninguno
Lúpulo:
Ninguno
Con válvula antirretorno:
sí
Altura:
400 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
323 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


