SYP - Extractor antideflagrante HDT/6-450 0,25KW 900rpm - 5135008000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V
Intervalo de frecuencia - 50...50 Hz
Consumo potencia - 0.25 kW
Material de la carcasa - Aluminio
Volumen de aire trasegado - 5300 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5135008000
Ref.Sonepar
224673
EAN
8413893040350
Tensión nominal desde/hasta:
400...400 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Consumo potencia:
0.25 kW
Material de la carcasa:
Aluminio
Volumen de aire trasegado:
5300 m³/h
Temperatura del medio:
-20...40 °C
Grado de protección (IP):
IP55
Posición integrada:
Pared
Para zona Ex:
1, 2
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Grupo de dispositivos (según directiva 94/9/EC):
II
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 2
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Clase de temperatura (según directiva 94/9/EC):
T4
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


