Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo DECOR-200CR 2500rpm 20W

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo DECOR-200CR 2500rpm 20W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5210102900

Ref.Sonepar

33326

EAN

8413893126344

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

178 m³/h

Grado de protección (IP):

IPX4

Diámetro nominal:

180 mm

Sistemas de montaje:

Con interruptor de retardo ajustable

Modelo:

Axial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas, IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP