SYP - Extractor baño/aseo EB-100N T - 5211948700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Frecuencia de red - 50 Hz
Tasa de voltaje - 230 V
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material de la carcasa - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211948700
Ref.Sonepar
279175
EAN
8413893905673
Frecuencia de red:
50 Hz
Tasa de voltaje:
230 V
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Blanco
Caudal:
102 m³/h
Grado de protección (IP):
Otros
Diámetro nominal:
157 mm
Sistemas de montaje:
Con interruptor de retardo ajustable
Modelo:
Radial
Dirección:
Ventilación
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


