Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor baño/aseo EBB-100NT 30W 1660rpm - 5211944500

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Extractor baño/aseo EBB-100NT 30W 1660rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211944500

Ref.Sonepar

319917

EAN

8413893269416

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

113 m³/h

Grado de protección (IP):

IP44

Diámetro nominal:

211 mm

Sistemas de montaje:

Con interruptor de retardo ajustable

Modelo:

Radial

Dirección:

Ventilación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 270 m3/h a descarga libre, compuerta antirretorno incorporada, cuerpo y rodete fabricados en polipropileno, motor 230V-50Hz de 2 velocidades, IP44, Clase II. Especialmente diseñados para instalaciones en las que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C. Prestaciones: 2 velocidades y temporizador regulable.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP